Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 124-L-100

  • ERIKS:12025865
  • Fabrikant:4014486005905
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
314.96 mm
Steek lengte
12.4 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
33
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 124-L-100

  • Eriks:817236
  • Manufacturer:925733012

€ 19,12/ stukexcl. btw

€ 23,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026