Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 124-L-075

  • ERIKS:23200788
  • Fabrikant:4014486005882
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,40/ stukexcl. btw

€ 15,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-075
Steek lengte
314.96 mm
Steek lengte
12.4 in
Breedte
19.05 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in