Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1200-XXH-500

  • ERIKS:12025860
  • Fabrikant:4014486095265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.810,43/ stukexcl. btw

€ 2.190,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-500
Steek lengte
3048 mm
Steek lengte
120 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1200-XXH-500

  • Eriks:23842619
  • Manufacturer:925705404

€ 1.410,06/ stukexcl. btw

€ 1.706,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027