Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1200-XXH-200

  • ERIKS:12025857
  • Fabrikant:4014486095227
Image 1
Opslaan in lijst

€ 701,52/ stukexcl. btw

€ 848,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-200
Steek lengte
3048 mm
Steek lengte
120 in
Breedte
50.8 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1200-XXH-200

  • Eriks:23842610
  • Manufacturer:925705104

€ 564,00/ stukexcl. btw

€ 682,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027