Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1184-MXL-012

  • ERIKS:12025848
  • Fabrikant:4014486073041
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-012
Steek lengte
300.74 mm
Steek lengte
11.84 in
Breedte
3.05 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
148
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm