Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1176-MXL-019

  • ERIKS:12025846
  • Fabrikant:4014486073010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,40/ stukexcl. btw

€ 4,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
MXL-019
Steek lengte
298.7 mm
Steek lengte
11.76 in
Breedte
4.83 mm
Steek
2.032 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
147
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.14 mm
Tandhoogte
0.51 mm