Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1120-XH-500

  • ERIKS:12025835
  • Fabrikant:4014486024500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 710,27/ stukexcl. btw

€ 859,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XH-500
Steek lengte
2844.8 mm
Steek lengte
112 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
11.2 mm
Tandhoogte
6.35 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1120-XH-500

  • Eriks:1024037
  • Manufacturer:925790061

€ 676,04/ stukexcl. btw

€ 818,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026