Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1100-H-200

  • ERIKS:12025825
  • Fabrikant:4014486005325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,99/ stukexcl. btw

€ 181,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
2794 mm
Steek lengte
110 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm