Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 109-L-100

  • ERIKS:12025822
  • Fabrikant:4014486005837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,81/ stukexcl. btw

€ 17,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
L-100
Steek lengte
276.23 mm
Steek lengte
10.88 in
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
29
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm