Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 102-XL-037

  • ERIKS:12025801
  • Fabrikant:4014486025989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-037
Steek lengte
259.08 mm
Steek lengte
10.2 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
51
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 102-XL-037

  • Eriks:1023817
  • Manufacturer:925790181

€ 5,49/ stukexcl. btw

€ 6,64incl. btw

Verkocht per: 78Min. order: 78

Verwachte leverdatum - 07/01/2027