Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1000-XXH-500

  • ERIKS:12025795
  • Fabrikant:4014486095210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.588,24/ stukexcl. btw

€ 1.921,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XXH-500
Steek lengte
2540 mm
Steek lengte
100 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
15.7 mm
Tandhoogte
9.53 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1000-XXH-500

  • Eriks:23842618
  • Manufacturer:925705403

€ 1.329,67/ stukexcl. btw

€ 1.608,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027