Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 1000-H-200

  • ERIKS:12025788
  • Fabrikant:4014486005264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,02/ stukexcl. btw

€ 169,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
H-200
Steek lengte
2540 mm
Steek lengte
100 in
Breedte
50.8 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
4 mm
Tandhoogte
2.29 mm
Alternatieven
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® CTB 1000-H-200

  • Eriks:818224
  • Manufacturer:925744100

€ 171,17/ stukexcl. btw

€ 207,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026