Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ZR 100-XL-025

  • ERIKS:23200768
  • Fabrikant:4014486025859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Type
XL-025
Steek lengte
254 mm
Steek lengte
10 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in