Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 850-S8M-880

  • ERIKS:23616965
  • Fabrikant:4014486207750
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,74/ stukexcl. btw

€ 206,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S8M-085
Steek lengte
880 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
110
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm