Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 500-S8M-800

  • ERIKS:23616948
  • Fabrikant:4014486207583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,38/ stukexcl. btw

€ 115,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S8M-050
Steek lengte
800 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
100
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm