Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 500-S8M-1600

  • ERIKS:23616828
  • Fabrikant:4014486209303
Image 1
Opslaan in lijst

€ 159,07/ stukexcl. btw

€ 192,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S8M-050
Steek lengte
1600 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm