€ 648,80/ stukexcl. btw
€ 785,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | STD |
Type | S14M-040 |
Steek lengte | 5012 mm |
Breedte | 40 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 358 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 9.5 mm |
Tandhoogte | 5.6 mm |