Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 300-S8M-600

  • ERIKS:23616890
  • Fabrikant:4014486207019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,94/ stukexcl. btw

€ 56,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S8M-030
Steek lengte
600 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm