Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 200-S8M-960

  • ERIKS:23616982
  • Fabrikant:4014486207927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,32/ stukexcl. btw

€ 51,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S8M-020
Steek lengte
960 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm