Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 200-S8M-896

  • ERIKS:23616966
  • Fabrikant:4014486207767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,32/ stukexcl. btw

€ 50,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S8M-020
Steek lengte
896 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm