Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem STD 1150-S14M-3850

  • ERIKS:23616669
  • Fabrikant:4014486211368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.424,64/ stukexcl. btw

€ 1.723,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
STD
Type
S14M-115
Steek lengte
3850 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
275
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm