Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 975-5MHP-15

  • ERIKS:12031137
  • Fabrikant:4014486283006
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,82/ stukexcl. btw

€ 33,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
5MHP-015
Steek lengte
975 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
195
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm