Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 896-8MHP-30

  • ERIKS:12031100
  • Fabrikant:4014486189735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,16/ stukexcl. btw

€ 66,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
8MHP-030
Steek lengte
896 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
112
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm