Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 830-5MHP-15

  • ERIKS:12031059
  • Fabrikant:4014486282979
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,24/ stukexcl. btw

€ 30,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
5MHP-015
Steek lengte
830 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
166
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm