Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 513-3MHP-15

  • ERIKS:12030845
  • Fabrikant:4014486178135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,79/ stukexcl. btw

€ 19,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
3MHP-015
Steek lengte
513 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
171
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm