Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 4578-14MHP-85

  • ERIKS:12030809
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.075,31/ stukexcl. btw

€ 1.301,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-085
Steek lengte
4578 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
327
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm