Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 4578-14MHP-115

  • ERIKS:12030806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.453,99/ stukexcl. btw

€ 1.759,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-115
Steek lengte
4578 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
327
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm