Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 450-5MHP-25

  • ERIKS:12030803
  • Fabrikant:4014486184860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,32/ stukexcl. btw

€ 33,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
5MHP-025
Steek lengte
450 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
90
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm