Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 3850-14MHP-170

  • ERIKS:12030758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.844,68/ stukexcl. btw

€ 2.232,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-170
Steek lengte
3850 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
275
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm