Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 363-3MHP-9

  • ERIKS:12030737
  • Fabrikant:4014486177602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,67/ stukexcl. btw

€ 11,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
3MHP-009
Steek lengte
363 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
121
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm