Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 3500-14MHP-55

  • ERIKS:12030720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 554,06/ stukexcl. btw

€ 670,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-055
Steek lengte
3500 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm