Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 3500-14MHP-40

  • ERIKS:12030719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,58/ stukexcl. btw

€ 479,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-040
Steek lengte
3500 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm