Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 3280-8MHP-85

  • ERIKS:12030693
  • Fabrikant:4014486283129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,41/ stukexcl. btw

€ 620,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
8MHP-085
Steek lengte
3280 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
410
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm