Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 3150-14MHP-85

  • ERIKS:12030680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 784,24/ stukexcl. btw

€ 948,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-085
Steek lengte
3150 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm