Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 315-3MHP-15

  • ERIKS:12030681
  • Fabrikant:4014486177374
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,61/ stukexcl. btw

€ 16,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
3MHP-015
Steek lengte
315 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm