Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 300-5MHP-25

  • ERIKS:12030668
  • Fabrikant:4014486282955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
5MHP-025
Steek lengte
300 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
60
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm