Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 1690-5MHP-9

  • ERIKS:12030448
  • Fabrikant:4014486218657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,32/ stukexcl. btw

€ 33,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
5MHP-009
Steek lengte
1690 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
338
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
1.9 mm