Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 165-3MHP-9

  • ERIKS:12030438
  • Fabrikant:4014486176322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,96/ stukexcl. btw

€ 9,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
3MHP-009
Steek lengte
165 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
55
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.1 mm