Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 1456-14MHP-85

  • ERIKS:12030402
  • Fabrikant:4014486279122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 475,37/ stukexcl. btw

€ 575,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-085
Steek lengte
1456 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
104
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm