Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HP 1092-14MHP-85

  • ERIKS:12030273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 421,83/ stukexcl. btw

€ 510,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
14MHP-085
Steek lengte
1092 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm