Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA HL 1778-14MHL-85

  • ERIKS:14231978
  • Fabrikant:4014486263220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.265,47/ stukexcl. btw

€ 1.531,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
14MHL-085
Steek lengte
1778 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
9.5 mm
Tandhoogte
5.6 mm