Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Power 1600-8M-20 HiPo

  • ERIKS:23609780
  • Fabrikant:4044978561831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,74/ stukexcl. btw

€ 69,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HP
Type
8MHP-020
Steek lengte
1600 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
Rond
Aantal tanden
200
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm