Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 856-8M-20 HiLo

  • ERIKS:12030206
  • Fabrikant:4044978558107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,87/ stukexcl. btw

€ 82,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-020
Steek lengte
856 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
107
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm