Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 840-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12030199
  • Fabrikant:4044978557933
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,47/ stukexcl. btw

€ 122,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-030
Steek lengte
840 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm