Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 712-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12030170
  • Fabrikant:4044978557117
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,67/ stukexcl. btw

€ 110,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-030
Steek lengte
712 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
89
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm