€ 133,07/ stukexcl. btw
€ 161,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega HL |
Type | 8MHL-050 |
Steek lengte | 600 mm |
Breedte | 50 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 75 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 5.4 mm |
Tandhoogte | 3.2 mm |