Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 600-8M-20 HiLo

  • ERIKS:12030145
  • Fabrikant:4044978556226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,07/ stukexcl. btw

€ 65,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-020
Steek lengte
600 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm