Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 416-8M-30 HiLo

  • ERIKS:12030126
  • Fabrikant:4044978555069
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,35/ stukexcl. btw

€ 77,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-030
Steek lengte
416 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
52
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm