Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem OMEGA High Load 288-8M-85 HiLo

  • ERIKS:12030112
  • Fabrikant:4044978554765
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,91/ stukexcl. btw

€ 203,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Omega HL
Type
8MHL-085
Steek lengte
288 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
36
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt
Antistatisch
Ja
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Profielhoogte
5.4 mm
Tandhoogte
3.2 mm