€ 157,48/ stukexcl. btw
€ 190,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Omega HL |
Type | 8MHL-020 |
Steek lengte | 2400 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 8 mm |
Aantal tanden | 300 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden, versterkt |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Profielhoogte | 5.4 mm |
Tandhoogte | 3.2 mm |